{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Power Q | |
⌀ rezila DC | 20 mm | |
Število rezil Z | 3 | |
Izvedba držala | Cilindrično držalo | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D3 | 12 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 100 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 180 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 20 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 32 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 38 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 0,3 mm | |
Kot rampe αmaks | 2,26 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 10,13 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XOM.060310 | |
Nastavitveni kot κ | 15 stopinj | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 212803 20/3 | |
EAN/GTIN | 4045197938275 | |
Številka proizvajalca | 212803 20/3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, Cilindrično držalo, ⌀ D/število rezil Z: 20/3mm
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
258,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
243,00 €
187,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 | 100 mm | 50 mm |
Celotna dolžina Lcelotna | 180 mm | 130 mm |
z notranjim hlajenjem | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
⌀ rezila DC | 20 mm | 20 mm |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar |