{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 80 mm | |
Število rezil Z | 7 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Rezkarji za ploščice oblike | okrogli | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D3 | 68 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 27 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 148 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 158 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 2,5 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,74 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 64,94 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | RD..12T3 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Garnitura varnostnih vijakov | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Nastavitveni kot κ | 15 – 27 stopinj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 212145 80/7 | |
EAN/GTIN | 4045197192813 | |
Številka proizvajalca | 212145 80/7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Kopirni rezkar 0° negativen 80/7 mm
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
388,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
497,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
388,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
474,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 7 | 7 | 7 | 7 |
⌀ vpenjalne izvrtine | 27 | 32 | 27 | 27 |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje ;Poševno pogrezanje | Cirkularno rezkanje ;Poševno pogrezanje ;Pogrezovanje | Cirkularno rezkanje ;Poševno pogrezanje | Cirkularno rezkanje ;Poševno pogrezanje |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 | 50 | 50 | 50 |
primerna obračalna rezalna ploščica | RD..12T3 | XD.. 09T308 | RD..12T3 | RPK.1204M0T |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |