RDMW 12T3 MOTN HART

Št. art.: 212275 HART
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    11,34 € / kos
  • od 10 kos
    9,45 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
11.810 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice RDMW 12T3 MOTN
    Tip HART
    Zvrst HB7505
    Rezalni material HM
    Podajanje fz na zob 0,16 mm
    Število zamenljivih ploščic/rezil 1
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 212275 HART
    EAN/GTIN 4045197302526
    Številka proizvajalca 212275 HART

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    275
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    275
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    250
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    160
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    125
    Jeklo < 55 HRC
    H
    155
    Jeklo < 60 HRC
    H
    140
    Jeklo < 67 HRC
    H
    110
    GG(G)
    K
    240
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Vse obračalne rezalne ploščice so primerne za uporabo tako z negativnimi 0° kot tudi s pozitivnimi 7° nosilci.

    Opomba:

    Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/apmax = 2,5 mm.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico