Kopirni rezkar 0° negativen, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 48/4mm

Št. art.: 212145 48/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezkarji za ploščice oblike: okrogli
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 48 mm
Število rezil Z 4
Izvedba držala z izvrtino
Rezkarji za ploščice oblike okrogli
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
Delitev rezil neenakomerna
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
⌀ D3 36 mm
Celotna dolžina Lcelotna 50 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 22 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 84 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 94 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 2,5 mm
Kot rampe αmaks 1,46 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 32,94 mm
primerna obračalna rezalna ploščica RD..12T3
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Garnitura varnostnih vijakov 219807 (15IP; 3,8 Nm)
Nastavitveni kot κ 15 – 27 stopinj
Fz Helix 0,7
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212145 48/4
EAN/GTIN 4045197192783
Številka proizvajalca 212145 48/4

Opis

Izvedba:

Rezkalna glava z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.
  • Visoka natančnost planega in krožnega teka.
  • Brezstopenjsko nastavljanje položaja pri obrabi rezalnega roba.

Pazi:

Pri uporabi obračalnih rezalnih ploščic s pozitivno geometrijo se ne smejo uporabljati varovalni vijaki in ploščice.

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 3,8 s steblom art. 674252 vel. 15IP.
ap maks = 2,5 mm.