Kopirni rezkar 0° negativen 25/3 mm

Št. art.: 212135 25/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
86 kosov na zalogi
  • Rezkarji za ploščice oblike: okrogli
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 25 mm
Število rezil Z 3
Izvedba držala z navojem
Rezkarji za ploščice oblike okrogli
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
Delitev rezil neenakomerna
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 20,7 mm
⌀ D3 15 mm
Celotna dolžina Lcelotna 35 mm
Vpenjalni navoj M M12
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 40 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 48 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 2 mm
Kot rampe αmaks 3,22 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 12,45 mm
primerna obračalna rezalna ploščica RD..1003
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212135 25/3
EAN/GTIN 4045197406798

Opis

Izvedba:

Rezkalna glava z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.
  • Visoka natančnost planega in krožnega teka.
  • Brezstopenjsko nastavljanje položaja pri obrabi rezalnega roba.

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 3,8 s steblom art. 674252 vel. 15IP.
ap max = 2 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki
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
    ⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico