Kopirni rezkar 0° negativen, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 35/5mm

Št. art.: 212125 35/5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezkarji za ploščice oblike: okrogli
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 35 mm
Število rezil Z 5
Izvedba držala z izvrtino
Rezkarji za ploščice oblike okrogli
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
Delitev rezil neenakomerna
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
⌀ D3 25 mm
Celotna dolžina Lcelotna 40 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 16 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 60 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 68 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 2 mm
Kot rampe αmaks 1,79 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 22,45 mm
primerna obračalna rezalna ploščica RD..1003
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Nastavitveni kot κ 15 – 30 stopinj
Fz Helix 0,7
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212125 35/5
EAN/GTIN 4045197192585
Številka proizvajalca 212125 35/5

Opis

Izvedba:

Rezkalna glava z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.
  • Visoka natančnost planega in krožnega teka.
  • Brezstopenjsko nastavljanje položaja pri obrabi rezalnega roba.

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 3,8 s steblom art. 674252 vel. 15IP.
ap max = 2 mm.