Kopirni rezkar 0° negativen 25 mm

Št. art.: 212100 25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezkarji za ploščice oblike: okrogli
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 25 mm
Število rezil Z 5
Izvedba držala z navojem
Rezkarji za ploščice oblike okrogli
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
Delitev rezil neenakomerna
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 20,7 mm
⌀ D3 18 mm
Celotna dolžina Lcelotna 35 mm
Vpenjalni navoj M M12
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 43 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 48 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 1,5 mm
Kot rampe αmaks 1,73 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 16,21 mm
primerna obračalna rezalna ploščica RD.. 0702
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219803 (8IP; 1,2 Nm)
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212100 25
EAN/GTIN 4045197193599
Številka proizvajalca 212100 25

Opis

Izvedba:

Rezkalna glava z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.
  • Visoka natančnost planega in krožnega teka.
  • Brezstopenjsko nastavljanje položaja pri obrabi rezalnega roba.

Opomba:

ap maks = 1,5 mm.
Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 1,2 s steblom art. 674252 vel. 8IP.