Kopierfräser mit Gewinde, za obračalne rezalne ploščice RD.., ⌀ D: 15mm

Št. art.: 212100 15
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezkarji za ploščice oblike: okrogli
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • Notranje hlajenje: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 15 mm
Število rezil Z 2
Oblika držala z navojem
Rezkarji za ploščice oblike okrogli
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
Delitev rezil neenakomerna
Notranje hlajenje da
Zamenjava orodja PowerCard
⌀ D1 h6 8,5 mm
⌀ D2 12,7 mm
⌀ D3 8 mm
Celotna dolžina Lcelotna 23 mm
Aufnahmegewinde M M8
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 23 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 28 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 1,5 mm
Kot rampe αmaks 4,51 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 6,21 mm
primerna obračalna rezalna ploščica RD.. 0702
Wendeplattenschrauben-Set 219803 (8IP; 1,2 Nm)
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 212100 15
EAN/GTIN 4045197192431
Številka proizvajalca 212100 15
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Rezkalna glava z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.
  • Visoka natančnost planega in krožnega teka.
  • Brezstopenjsko nastavljanje položaja pri obrabi rezalnega roba.

Opomba:

ap maks = 1,5 mm.
Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 1,2 s steblom art. 674252 vel. 8IP.