RDHX 0702 MOTN, HB7515, Tip: ST1400

Št. art.: 212213 ST1400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    10,50 € / kos
  • od 10 kos
    8,75 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
3.495 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice RDHX 0702 MOTN
Tip ST1400
Zvrst HB7515
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,18 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212213 ST1400
EAN/GTIN 4045197554192
Številka proizvajalca 212213 ST1400

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
430
Jeklo < 750 N/mm
P
330
Jeklo < 900 N/mm
P
270
Jeklo < 1100 N/mm
P
230
Jeklo < 1400 N/mm
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
300
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
230
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Vse obračalne rezalne ploščice so primerne za uporabo tako z negativnimi 0° kot tudi s pozitivnimi 7° nosilci.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/apmaks. = 1,5 mm.