{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 12 mm | |
Število rezil Z | 3 | |
Izvedba držala | cilindrično držalo | |
Rezkarji za ploščice oblike | okrogli | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D3 | 7 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 30 mm | |
Dolžina ⌀ d1 | 70 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 120 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 16 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 19 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 22 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 1,1 mm | |
Kot rampe αmaks | 3,5 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 5,72 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | RD.. 0501 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219802 (6IP; 0,6 Nm) | |
Nastavitveni kot κ | 15 – 27 stopinj | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 212070 12/3L | |
EAN/GTIN | 4045197549655 | |
Številka proizvajalca | 212070 12/3L |