Kopirni rezkar 0° negativen 10/2L mm

Št. art.: 212070 10/2L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezkarji za ploščice oblike: okrogli
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 10 mm
    Število rezil Z 2
    Izvedba držala cilindrično držalo
    Rezkarji za ploščice oblike okrogli
    Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
    Delitev rezil neenakomerna
    z notranjim hlajenjem da
    Zamenjava orodja PowerCard
    ⌀ D3 5 mm
    Prevesna dolžina L1 39 mm
    Celotna dolžina Lcelotna 110 mm
    ⌀ držala Ds h6 12 mm
    Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 15 mm
    Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 18 mm
    Vrtalno cirkularno rezkanje ap 1,1 mm
    Kot rampe αmaks 5,37 stopinj
    Dolžina rampe L za αmaks 3,72 mm
    primerna obračalna rezalna ploščica RD.. 0501
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219802 (6IP; 0,6 Nm)
    Nastavitveni kot κ 15 – 27 stopinj
    Vrsta izdelka Kopirni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 212070 10/2L
    EAN/GTIN 4045197549624
    Številka proizvajalca 212070 10/2L

    Opis

    Izvedba:

    Glava z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.
    • Visoka natančnost planega in krožnega teka.
    • Brezstopenjsko nastavljanje položaja pri obrabi rezalnega roba.

    Opomba:

    ap maks = 1,1 mm.
    Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 0,6 s steblom art. 674252 vel. 6IP.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico