Kopirni rezkar 0° negativen, cilindrično držalo, ⌀ D/število rezil Z: 16mm

Št. art.: 212070 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezkarji za ploščice oblike: okrogli
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 16 mm
Število rezil Z 4
Izvedba držala cilindrično držalo
Rezkarji za ploščice oblike okrogli
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
Delitev rezil neenakomerna
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
⌀ D3 11 mm
Prevesna dolžina L1 30 mm
Celotna dolžina Lcelotna 80 mm
⌀ držala Ds h6 16 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 27 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 30 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 1,1 mm
Kot rampe αmaks 2,06 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 9,72 mm
primerna obračalna rezalna ploščica RD.. 0501
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219802 (6IP; 0,6 Nm)
Nastavitveni kot κ 15 – 27 stopinj
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212070 16
EAN/GTIN 4045197192301
Številka proizvajalca 212070 16

Opis

Izvedba:

Glava z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.
  • Visoka natančnost planega in krožnega teka.
  • Brezstopenjsko nastavljanje položaja pri obrabi rezalnega roba.

Opomba:

ap maks = 1,1 mm.
Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 0,6 s steblom art. 674252 vel. 6IP.