{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 42 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Rezkarji za ploščice oblike | okrogli | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 16 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 72 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 82 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 4 mm | |
Kot rampe αmaks | 1,79 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 26,94 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | RPK.1204M0T | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219878 3 (15IP; 3,8 Nm) | |
Nastavitveni kot κ | 15 – 30 stopinj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 212018 42/4 | |
EAN/GTIN | 4062406576639 | |
Številka proizvajalca | 212018 42/4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rezkar za kopirno in plano rezkanje, indeksirano 42/4 mm
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
301,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
244,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
343,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 4 | 4 | 4 |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje ;Poševno pogrezanje | Cirkularno rezkanje ;Poševno pogrezanje | Cirkularno rezkanje ;Poševno pogrezanje ;Pogrezovanje |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 | 40 | 40 |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino |
⌀ D3 | 30 | 30 | 26 |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 72 | 72 | 68 |