Rezkar za kopirno in plano rezkanje, indeksirano 52/6 mm

Št. art.: 212009 52/6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezkarji za ploščice oblike: okrogli
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 52 mm
Število rezil Z 6
Izvedba držala z izvrtino
Rezkarji za ploščice oblike okrogli
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
Delitev rezil neenakomerna
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
⌀ D3 42 mm
Celotna dolžina Lcelotna 40 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 22 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 94 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 102 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 2,5 mm
Kot rampe αmaks 1,02 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 39,45 mm
primerna obračalna rezalna ploščica RPK.10T3M0T
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Nastavitveni kot κ 15 – 30 stopinj
Fz Helix 0,7
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212009 52/6
EAN/GTIN 4062406587536
Številka proizvajalca 212009 52/6

Opis

Izvedba:

Rezkar za kopirno in plano rezkanje najnovejše generacije. Indeksirane okrogle obračalne ploščice zagotavljajo stabilne pogoje in ščitijo ploščico pred neželenim obračanjem med uporabo. Optimizirana sklenjena oblika med obračalno rezalno ploščico in ležiščem ploščice zagotavlja največjo mogočo procesno varnost.

Opomba:

ap max = 5,0 mm.
Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 2,2 s steblom art. 674252 vel. 9IP.