RPKW 10T3MOT ST1400

Št. art.: 212034 ST1400
Popust
10,44 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    5,40 € 10,44 € / kos
  • od 10 kos
    4,50 € 8,70 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
8.493 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice RPKW 10T3MOT
Tip ST1400
Zvrst HB7515
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,35 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 6
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212034 ST1400
EAN/GTIN 4062406390310
Številka proizvajalca 212034 ST1400

Tabela aplikacije

Jeklo < 750 N/mm
P
330
Jeklo < 900 N/mm
P
260
Jeklo < 1100 N/mm
P
230
Jeklo < 1400 N/mm
P
180
GG(G)
K
220
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Okrogle obračalne ploščice so šestkratno indeksirane. Z upoštevanjem maksimalne globina reza pridobite šest enakovrednih rezil.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/ap = 1 mm.
Da lahko uporabite vseh šest rezil, ne sme biti presežen ap 2,5 mm.