{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 35 mm | |
Število rezil Z | 3 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Rezkarji za ploščice oblike | okrogli | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 16 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 60 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 68 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 2,5 mm | |
Kot rampe αmaks | 1,79 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 22,45 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | RPK.10T3M0T | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
Nastavitveni kot κ | 15 – 30 stopinj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 212009 35/3 | |
EAN/GTIN | 4062406576554 | |
Številka proizvajalca | 212009 35/3 |