Potopni rezkar 93° 40/3 mm

Št. art.: 211813 40/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 93
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: MTC
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 40 mm
Število rezil Z 3
Izvedba držala z navojem
Nastavni kot κ 93 stopinj
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja MTC
Zamenjava orodja PowerCard
⌀ D3 34 mm
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
Celotna dolžina Lcelotna 47 mm
Vpenjalni navoj M M16
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 74 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 78 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 8 mm
Kot rampe αmaks 5,65 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 30,34 mm
primerna obračalna rezalna ploščica VCG. 2205
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Vrsta izdelka Potopni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 211813 40/3
EAN/GTIN 4045197715098
Številka proizvajalca 211813 40/3

Opis

Izvedba:

Večja togost orodja zaradi zaščite proti torziji med obračalno ploščico in njenim ležiščem.
Priključek navoja omogoča poljubno podaljševanje.

Uporaba:

Za preprečevanje zatikanja odrezkov, zlasti pri rezkanju globokih žepov.

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 5,7 s steblom art. 674252 vel. 20IP.