{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 63 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 93 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D3 | 57 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 55 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 120 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 124 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 10 mm | |
Kot rampe αmaks | 3,22 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 53,34 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | VCG. 2205 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Vrsta izdelka | Potopni rezkarji |
Številka izdelka | 211807 63/4 | |
EAN/GTIN | 4045197715050 | |
Številka proizvajalca | 211807 63/4 |