ZDHT 150504FR-F10 ALU

Št. art.: 211762 ALU
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
158 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice ZDHT 150504FR-F10
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HU7705
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,1 – 0,25 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 211762 ALU
EAN/GTIN 4062406681913
Številka proizvajalca 211762 ALU

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
2000
Al (kratki odrezki)
N
1800
Al > 10% Si
N
900
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Obodno brušene obračalne rezalne ploščice za natančno prileganje v nosilnem orodju. Zmogljiv finozrnat substrat najnovejše generacije rezalnih materialov. Optimizirana priprava rezalnih robov za uporabo v materialih, ki jih je lahko obdelovati.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.