Vpenjalni trn, konični, HSK-A 63, za ⌀ rezalne glave D: 10mm

Št. art.: 210582 10
Popust
336,00 €
Cena velja do 24. nov. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ rezalne glave D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TopCut
za ⌀ rezalne glave D 10 mm
Trn za rezkarje HSK-A 63
z notranjim hlajenjem da
Zunanji ⌀ d1 9,8 mm
Previsna dolžina A 68 mm
Uporabna dolžina L1 42 mm
priporočeni zatezni moment 5 Nm
Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 210582 10
EAN/GTIN 4045197557957
Številka proizvajalca 210582 10

Opis

Izvedba:

Precizno brušeni vpenjalni trni za rezkalne glave za privijačenje GARANT TopCut.
Natančnost sistemskega krožnega teka ≤ 10 µm zaradi kombinacije lege konusa in plane površine.

Opomba:

Maksimalna globina rezkanja = L1 + I; I = glejte mere rezkalnih glav za privijačenje: art. 210100210410.
Vpenjalni ključ = art. 219987.
Uporaba za momentni ključ = art. 219986.
Pri dolgih previsih orodja zmanjšajte tehnološke parametre.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "TopCut" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico