{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevleka | neprevlečeni | |
Serija | TopCut | |
⌀ rezila D | 16 mm | |
Zvrst | HU730 | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | W | |
Kot spirale | 42 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Velikost vpenjalnega trna | 16 mm | |
primerni vpenjalni trn | GARANT TopCut | |
Dolžina glave l | 28 mm | |
Dolžina rezil L2 | 16 mm | |
Celotna dolžina L | 45,3 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,32 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki | 0,14 mm | |
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,17 mm | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložki za rezkanje |
Številka izdelka | 210350 16 | |
EAN/GTIN | 4045197523402 | |
Številka proizvajalca | 210350 16 |