Groborezno-gladilna rezkalna glava, 45° rob, HB730, ⌀ D h10: 12mm

Št. art.: 210280 12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D h10 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Profil rezkanja: NF
  • Število rezil Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TopCut
⌀ rezila D 12 mm
Zvrst HB730
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Profil rezkanja NF
Število rezil Z 4
Kot spirale 45 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju
Strategija odrezovanja HPC
Notranje hlajenje ne
Velikost vpenjalnega trna 12 mm
primerni vpenjalni trn GARANT TopCut
Dolžina glave l 22 mm
Dolžina rezil L2 15 mm
Celotna dolžina L 36,1 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,24 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,05 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,07 mm
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 210280 12
EAN/GTIN 4045197522276
Številka proizvajalca 210280 12
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
210
Jeklo < 750 N/mm
P
170
Jeklo < 900 N/mm
P
150
Jeklo < 1100 N/mm
P
130
Jeklo < 1400 N/mm
P
110
Jeklo < 55 HRC
H
50
Jeklo < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ap maks ≤ 0,5 × D.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TopCut" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico