{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | TopCut | |
⌀ rezila D | 16 mm | |
Zvrst | HB730 | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Profil rezkanja | NF | |
Število rezil Z | 4 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Velikost vpenjalnega trna | 16 mm | |
primerni vpenjalni trn | GARANT TopCut | |
Dolžina glave l | 20 mm | |
Dolžina rezil L2 | 12 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,32 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložki za rezkanje |
Številka izdelka | 210270 16 | |
EAN/GTIN | 4045197522245 | |
Številka proizvajalca | 210270 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Groborezno-gladilna rezkalna glava, 45° rob, HB730, ⌀ D h10: 16mm
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
135,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
134,00 €
108,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
136,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot posnetja roba | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Tip | N | N | N |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju |
Vrsta izdelka | Rezalni vložki za rezkanje | Rezalni vložki za rezkanje | Rezalni vložki za rezkanje |