Rezkalna glava za torusno rezkanje, za rezkanje v trdo, HB7730, ⌀ D h10/R: 20/2mm

Št. art.: 210265 20/2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D h10/R (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: H
  • Število rezil Z: 4
  • Kot spirale: 45

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TopCut
⌀ rezalne glave D 20 mm
Zvrst HB7730
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip H
Število rezil Z 4
Kot spirale 45 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,3 × D pri robljenju; 0,2×D pri robljenju
Delovna širina ae pri rezkanju 0,3 × D pri robljenju; 0,5 × D pri robljenju
Strategija odrezovanja HPC
Notranje hlajenje ne
Velikost vpenjalnega trna 20 mm
Dolžina glave l 25 mm
Dolžina rezil L2 15 mm
Radij rezila 2 mm
Srednja debelina odrezkov hmaks. za TPC-rezkanje v jeklo < 900 N/mm2 0,08 mm
Oblika držala GARANT TopCut
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 210265 20/2
EAN/GTIN 4045197607706
Številka proizvajalca 210265 20/2
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 1400 N/mm
P
130
Jeklo < 55 HRC
H
65
Jeklo < 60 HRC
H
55
suho
 
Zrak
 

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "TopCut" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico