{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | TopCut | |
⌀ rezila D | 16 mm | |
Zvrst | HB730 | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Velikost vpenjalnega trna | 16 mm | |
primerni vpenjalni trn | GARANT TopCut | |
Dolžina glave l | 20 mm | |
Dolžina rezil L2 | 12 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,32 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložki za rezkanje |
Številka izdelka | 210100 16 | |
EAN/GTIN | 4045197557407 | |
Številka proizvajalca | 210100 16 |