{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 8 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | |
Število zob Z | 6 | |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
Kot konice stožčastega grezila | 60 stopinj | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Mera S | 7,9 mm | |
Celotna dolžina L | 63 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Posnemanje roba | 30 stopinj | |
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | zelena | |
Kot posnetja roba | 30 stopinj | |
Vrsta izdelka | Posnemalnik zarobka |
Številka izdelka | 208168 8 | |
EAN/GTIN | 4045197537416 | |
Številka proizvajalca | 208168 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Odstranjevalec zarobka VHM 60° 8 mm
po ponudbi
Na zalogi
100 kosov na zalogi
51,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
835 kosov na zalogi
50,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.550 kosov na zalogi
27,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
244 kosov na zalogi
50,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
296 kosov na zalogi
27,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
298 kosov na zalogi
50,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot posnetja roba | 30 | 45 | 45 | 60 | 60 | 45 |
Kot konice stožčastega grezila | 60 | 90 | 90 | 60 | 60 | 90 |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
⌀ držala Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Vrsta izdelka | Posnemalnik zarobka | Posnemalnik zarobka | Posnemalnik zarobka | Posnemalnik zarobka | Posnemalnik zarobka | Posnemalnik zarobka |
Posnemanje roba | 30 | 45 | 45 | 30 | 30 | 45 |