Odstranjevalec zarobka VHM 60°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 8mm

Št. art.: 208161 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
292 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ h6 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h6
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 8 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h6
Število zob Z 4
Smer pristavljanja vodoravno in poševno
Kot konice stožčastega grezila 60 stopinj
Držalo DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem ne
Mera S 7,9 mm
Celotna dolžina L 59 mm
⌀ držala Ds 8 mm
Posnemanje roba 30 stopinj
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 0,04 mm
Toleranca držala h6
Barvni prstan brez
Kot posnetja roba 60 stopinj
Vrsta izdelka Posnemalnik zarobka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 208161 8
EAN/GTIN 4045197199874
Številka proizvajalca 208161 8

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
280
Al > 10% Si
N
200
Jeklo < 500 N/mm
P
120
Jeklo < 750 N/mm
P
105
Jeklo < 900 N/mm
P
100
Jeklo < 1100 N/mm
P
70
Jeklo < 1400 N/mm
P
60
Jeklo < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Toleranca: Mera S = ±0,1 mm, kot konice je ±10 kotnih minut.

Uporaba:

Izjemno primerno za posnemanje in odstranjevanje zarobka robov obdelovancev in za obdelavo kontur.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Odstranjevalec zarobka VHM 60°, TiAlN, ⌀ h6 D<sub>C</sub>: 8mm

Odstranjevalec zarobka VHM 60°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 8mm

po ponudbi
Na zalogi
292 kosov na zalogi
27,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
520 kosov na zalogi
50,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5.337 kosov na zalogi
27,90 €
17,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
186 kosov na zalogi
50,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
137 kosov na zalogi
51,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Celotna dolžina L 59 mm 63 mm 59 mm 63 mm 63 mm
Kot konice stožčastega grezila 60 stopinj 90 stopinj 90 stopinj 60 stopinj 60 stopinj
⌀ rezila DC 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Rezalni material VHM VHM VHM VHM VHM
Toleranca nazivnega ⌀ h6 h6 h6 h6 h6
⌀ držala Ds 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Posnemanje roba 30 stopinj 45 stopinj 45 stopinj 30 stopinj 30 stopinj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico