{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 12 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | |
Število zob Z | 6 | |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
Kot konice stožčastega grezila | 60 stopinj | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Mera S | 11,9 mm | |
Celotna dolžina L | 83 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Posnemanje roba | 30 stopinj | |
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | zelena | |
Kot posnetja roba | 30 stopinj | |
Vrsta izdelka | Posnemalnik zarobka |
Številka izdelka | 208168 12 | |
EAN/GTIN | 4045197537430 | |
Številka proizvajalca | 208168 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Odstranjevalec zarobka VHM 60° 12 mm
po ponudbi
Na zalogi
87 kosov na zalogi
89,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
440 kosov na zalogi
88,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.026 kosov na zalogi
55,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi
88,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
345 kosov na zalogi
55,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
330 kosov na zalogi
88,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Kot konice stožčastega grezila | 60 | 90 | 90 | 60 | 60 | 90 |
⌀ rezila DC | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Tip | N | N | N | N | N | N |
Število zob Z | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Vrsta izdelka | Posnemalnik zarobka | Posnemalnik zarobka | Posnemalnik zarobka | Posnemalnik zarobka | Posnemalnik zarobka | Posnemalnik zarobka |
Posnemanje roba | 30 | 45 | 45 | 30 | 30 | 45 |