Odstranjevalec zarobka VHM 90°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 12mm

Št. art.: 208120 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
573 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ h6 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h6
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 12 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h6
Število zob Z 4
Smer pristavljanja vodoravno in poševno
Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj
Držalo DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem ne
Mera S 8,5 mm
Celotna dolžina L 83 mm
⌀ držala Ds 12 mm
Posnemanje roba 45 stopinj
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 0,06 mm
Toleranca držala h6
Barvni prstan brez
Kot posnetja roba 45 stopinj
Vrsta izdelka Posnemalnik zarobka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 208120 12
EAN/GTIN 4045197129314
Številka proizvajalca 208120 12

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
280
Al > 10% Si
N
200
Jeklo < 500 N/mm
P
120
Jeklo < 750 N/mm
P
105
Jeklo < 900 N/mm
P
100
Jeklo < 1100 N/mm
P
70
Jeklo < 1400 N/mm
P
60
Jeklo < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Toleranca: Mera S = ±0,1 mm, kot konice je ±10 kotnih minut.
S posebnim kotom spirale, za mehko rezanje.

Uporaba:

Izjemno primerno za posnemanje in odstranjevanje zarobka robov obdelovancev in za obdelavo kontur.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Odstranjevalec zarobka VHM 90°, TiAlN, ⌀ h6 D<sub>C</sub>: 12mm

Odstranjevalec zarobka VHM 90°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 12mm

po ponudbi
Na zalogi
573 kosov na zalogi
88,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3.396 kosov na zalogi
55,80 €
34,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
105 kosov na zalogi
88,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
335 kosov na zalogi
55,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi
89,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Prevleka TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Barvni prstan brez brez brez brez zelena
z notranjim hlajenjem ne ne ne ne ne
Držalo DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6
Rezalni material VHM VHM VHM VHM VHM
Toleranca nazivnega ⌀ h6 h6 h6 h6 h6
Posnemanje roba 45 stopinj 45 stopinj 30 stopinj 30 stopinj 30 stopinj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico