{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 6 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | |
Število zob Z | 4 | |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
Kot konice stožčastega grezila | 30 stopinj | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Mera S | 11,2 mm | |
Celotna dolžina L | 57 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Posnemanje roba | 15 stopinj | |
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | brez | |
Kot posnetja roba | 75 stopinj | |
Vrsta izdelka | Posnemalnik zarobka |
Številka izdelka | 208152 6 | |
EAN/GTIN | 4045197859303 | |
Številka proizvajalca | 208152 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Odstranjevalec zarobka VHM 30° 6 mm
po ponudbi
Na zalogi
320 kosov na zalogi
40,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
200 kosov na zalogi
40,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
990 kosov na zalogi
40,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.116 kosov na zalogi
22,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
205 kosov na zalogi
40,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
200 kosov na zalogi
22,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot konice stožčastega grezila | 30 | 120 | 90 | 90 | 60 | 60 |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Toleranca držala | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Število zob Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
⌀ držala Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vrsta izdelka | Posnemalnik zarobka | Posnemalnik zarobka | Posnemalnik zarobka | Posnemalnik zarobka | Posnemalnik zarobka | Posnemalnik zarobka |