{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 1 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | |
Število zob Z | 3 | |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
Kot konice stožčastega grezila | 30 stopinj | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Mera S | 1,8 mm | |
Celotna dolžina L | 50 mm | |
⌀ držala Ds | 3 mm | |
Posnemanje roba | 15 stopinj | |
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | brez | |
Kot posnetja roba | 75 stopinj | |
Vrsta izdelka | Posnemalnik zarobka |
Številka izdelka | 208152 1 | |
EAN/GTIN | 4045197854704 | |
Številka proizvajalca | 208152 1 |