{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 4 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | |
Število zob Z | 4 | |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
Kot konice stožčastega grezila | 30 stopinj | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Mera S | 7,5 mm | |
Celotna dolžina L | 54 mm | |
⌀ držala Ds | 4 mm | |
Posnemanje roba | 15 stopinj | |
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | brez | |
Kot posnetja roba | 75 stopinj | |
Vrsta izdelka | Posnemalnik zarobka |
Številka izdelka | 208152 4 | |
EAN/GTIN | 4045197859297 | |
Številka proizvajalca | 208152 4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odstranjevalec zarobka VHM 30°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 4mm
po ponudbi
Na zalogi
100 kosov na zalogi
31,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
670 kosov na zalogi
23,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
329 kosov na zalogi
16,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
94 kosov na zalogi
23,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi
16,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
82 kosov na zalogi
23,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
173 kosov na zalogi
30,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
⌀ rezila DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | v celoti iz karbidne trdine | VHM | VHM | VHM |
Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Mera S | 7,5 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 7,5 mm | 2,8 mm |
Vrsta izdelka | Posnemalnik zarobka | Posnemalnik zarobka | Posnemalnik zarobka | Posnemalnik zarobka | Posnemalnik zarobka | Posnemalnik zarobka | Posnemalnik zarobka |