{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 16 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | |
Število zob Z | 4 | |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
Kot konice stožčastega grezila | 120 stopinj | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Mera S | 8,9 mm | |
Celotna dolžina L | 93 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Posnemanje roba | 60 stopinj | |
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | brez | |
Kot posnetja roba | 30 stopinj | |
Vrsta izdelka | Posnemalnik zarobka |
Številka izdelka | 208090 16 | |
EAN/GTIN | 4045197858467 | |
Številka proizvajalca | 208090 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Odstranjevalec zarobka VHM 120° 16 mm
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
114,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
114,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi
85,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
114,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
146,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | rumena |
Toleranca držala | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Mera S | 8,9 | 11,2 | 11,2 | 30 | 11,2 |
Vrsta izdelka | Posnemalnik zarobka | Posnemalnik zarobka | Posnemalnik zarobka | Posnemalnik zarobka | Posnemalnik zarobka |
Posnemanje roba | 60 | 45 | 45 | 15 | 45 |