{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 6 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | |
Število zob Z | 4 | |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
Kot konice stožčastega grezila | 120 stopinj | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Mera S | 3,4 mm | |
Celotna dolžina L | 57 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Posnemanje roba | 60 stopinj | |
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | brez | |
Kot posnetja roba | 30 stopinj | |
Vrsta izdelka | Posnemalnik zarobka |
Številka izdelka | 208090 6 | |
EAN/GTIN | 4045197858429 | |
Številka proizvajalca | 208090 6 |