{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 16 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | |
Število zob Z | 4 | |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Mera S | 11,2 mm | |
Celotna dolžina L | 80 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Posnemanje roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | brez | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Vrsta izdelka | Posnemalnik zarobka |
Številka izdelka | 208097 16 | |
EAN/GTIN | 4045197858702 | |
Številka proizvajalca | 208097 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Odstranjevalec zarobka VHM 90°, neprevlečeni, ⌀ h6 DC: 16mm
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi
85,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
114,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
114,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
114,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
146,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 80 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 92 mm |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
⌀ rezila DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Tip | N | N | N | N | N |
Število zob Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | vodoravno in poševno | vodoravno in poševno | vodoravno in poševno | vodoravno in poševno |