{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 10 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 2 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05 × D pri kopirnem rezkanju; 0,05×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 14 mm | |
Radij R | 5 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 26 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 9,8 mm | |
Celotna dolžina L | 66 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,068 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Radiusni in krogelni rezkarji |
Številka izdelka | 207106 10 | |
EAN/GTIN | 4045197540508 | |
Številka proizvajalca | 207106 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radiusni rezkarji VHM, neprevlečeni, ⌀ DC: 10mm
po ponudbi
Na zalogi
121 kosov na zalogi
48,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
99 kosov na zalogi
57,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.005 kosov na zalogi
37,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
224 kosov na zalogi
88,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
181 kosov na zalogi
94,40 €
57,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi
128,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
107,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi
122,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | DLC |
Celotna dolžina L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 100 mm | 72 mm | 67 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Dolžina rezil Lc | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 19 mm | 13 mm |
Število zob Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Vrsta izdelka | Radiusni in krogelni rezkarji | Radiusni in krogelni rezkarji | Radiusni in krogelni rezkarji | Radiusni in krogelni rezkarji | Radiusni in krogelni rezkarji | Radiusni in krogelni rezkarji | Radiusni in krogelni rezkarji | Radiusni in krogelni rezkarji |