{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 1 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 2 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05 × D pri kopirnem rezkanju; 0,05×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 2 mm | |
Radij R | 0,5 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 3 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 0,95 mm | |
Celotna dolžina L | 50 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Radiusni in krogelni rezkarji |
Številka izdelka | 207106 1 | |
EAN/GTIN | 4045197540416 | |
Številka proizvajalca | 207106 1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Radiusni rezkarji VHM, neprevlečeni, ⌀ DC: 1mm
po ponudbi
Na zalogi
201 kosov na zalogi
27,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi
39,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.272 kosov na zalogi
18,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
138,00 €
83,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
138,00 €
87,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05 × D pri kopirnem rezkanju; 0,05×D pri robljenju | 0,05 × D pri kopirnem rezkanju; 0,05×D pri robljenju | 0,05 × D pri kopirnem rezkanju; 0,05×D pri robljenju | 0,03×D pri kopirnem rezkanju | 0,03×D pri kopirnem rezkanju |
Celotna dolžina L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 58 mm | 58 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kot spirale | 30 stopinj | 30 stopinj | 30 stopinj | 30 stopinj | 30 stopinj |
Tip | N | N | N | H | H |
⌀ držala Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |