{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Master Inox | |
⌀ rezila DC | 8 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | v celoti iz karbidne trdine | |
Norm | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h10 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,3 × D pri robljenju; Rezanje utorov v polno, globina 1×D | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 16 mm | |
Radij rezila R1 | 0,5 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 27 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 7,5 mm | |
Celotna dolžina L | 63 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 | 0,043 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkarji |
Številka izdelka | 206345 8/0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197852014 | |
Številka proizvajalca | 206345 8/0,5 |