{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Inox | |
⌀ rezila DC | 16 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | v celoti iz karbidne trdine | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h10 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,3 × D pri robljenju; Rezanje utorov v polno, globina 1×D | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 32 mm | |
Radij rezila R1 | 0,5 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 44 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 15 mm | |
Celotna dolžina L | 92 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 | 0,086 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkarji |
Številka izdelka | 206345 16/0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197852205 | |
Številka proizvajalca | 206345 16/0,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torusni rezkar VHM GARANT Master INOX HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC / R1: 16/0,5mm
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
206,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
237,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
91 kosov na zalogi
126,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
208,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
206,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi
189,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
256,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
165,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,3 × D pri robljenju; Rezanje utorov v polno, globina 1×D | 0,3×D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju | Rezanje utorov v polno, globina 1×D; Rezkanje utorov v polno, globina 1×D | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3×D pri robljenju | 0,3 × D pri robljenju; Rezanje utorov v polno, globina 1×D | 0,3 × D pri robljenju; Rezanje utorov v polno, globina 1×D | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | 0,3×D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju; 0,3×D pri robljenju |
Dolžina rezil Lc | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 36 mm | 32 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Rezalni material | v celoti iz karbidne trdine | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kot spirale | 40 stopinj | 38 stopinj | 38 stopinj | 38 stopinj | 40 stopinj | 35 stopinj | 38 stopinj | 42 stopinj |
Tip | N | N | N | N | N | N | N | N |
Število zob Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Radij rezila R1 | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |