Torusni rezkar HOLEX Pro INOX M VHM HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC / RS1: 10/0,5mm

Št. art.: 206344 10/0,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
235 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC / RS1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Pro Inox
⌀ rezila DC 10 mm
Prevleka TiSiN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 4
Kot spirale 38 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,3×D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju
Držalo DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 22 mm
Radij rezila R1 0,5 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 30 mm
⌀ sprostitve D1 9,7 mm
Celotna dolžina L 72 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 0,055 mm
Podajanje fz za kopirno rezkanje v INOX > 900 N/mm2 0,063 mm
Toleranca držala h6
Vrsta izdelka Kolutni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 206344 10/0,5
EAN/GTIN 4067263047353
Številka proizvajalca 206344 10/0,5

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
240
Jeklo < 750 N/mm
P
220
Jeklo < 900 N/mm
P
180
Jeklo < 1100 N/mm
P
180
Jeklo < 1400 N/mm
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Odlična življenjska doba v svojem razredu pri obdelavi jekel, odpornih proti koroziji, z inovativno prevleko in geometrijo. Posebej za nerjavna jekla na področju visokoučinkovite obdelave, npr. Duplex. Optimalna zmogljivost odrezovanja z visokimi rezalnimi hitrostmi. Toleranca: radij rezila R1 = ±0,005 mm. Mere, podobne DIN 6527.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Torusni rezkar HOLEX Pro INOX M VHM HPC, TiSiN, ⌀ e8 D<sub>C</sub> / RS<sub>1</sub>: 10/0,5mm

Torusni rezkar HOLEX Pro INOX M VHM HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC / RS1: 10/0,5mm

po ponudbi
Na zalogi
235 kosov na zalogi
57,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
164 kosov na zalogi
107,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
86,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
158 kosov na zalogi
59,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
89,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
114 kosov na zalogi
97,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
114 kosov na zalogi
97,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
108 kosov na zalogi
85,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
102,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
84 kosov na zalogi
60,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Prevleka TiSiN TiAlN TiSi TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN AlCrN TiAlN TiSiN
Delovna širina ae pri rezkanju 0,3×D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju 0,3×D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju 0,3×D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju Rezanje utorov v polno, globina 1×D; Rezkanje utorov v polno, globina 1×D Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3×D pri robljenju 0,3 × D pri robljenju; Rezanje utorov v polno, globina 1×D 0,3 × D pri robljenju; Rezanje utorov v polno, globina 1×D 0,3 × D pri robljenju; Rezanje utorov v polno, globina 1×D Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju 0,3×D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju; 0,3×D pri robljenju
Rezalni material VHM VHM VHM VHM VHM v celoti iz karbidne trdine VHM VHM VHM VHM
Kot spirale 38 stopinj 38 stopinj 35 stopinj 38 stopinj 38 stopinj 40 stopinj 40 stopinj 35 stopinj 38 stopinj 42 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomerna neenakomeren neenakomeren neenakomeren neenakomeren neenakomeren neenakomeren neenakomeren neenakomerna neenakomerna
Tip N N N N N N N N N N
Vrsta izdelka Kolutni rezkarji Kolutni rezkarji Kolutni rezkarji Kolutni rezkarji Kolutni rezkarji Kolutni rezkarji Kolutni rezkarji Kolutni rezkarji Kolutni rezkarji Kolutni rezkarji

Iz iste serije "Pro Inox" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico