{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Pro Inox | |
⌀ rezila DC | 8 mm | |
Prevleka | TiSiN | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,3×D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 21 mm | |
Radij rezila R1 | 2 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 25 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 7,7 mm | |
Celotna dolžina L | 63 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v INOX > 900 N/mm2 | 0,058 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkarji |
Številka izdelka | 206344 8/2,0 | |
EAN/GTIN | 4067263047346 | |
Številka proizvajalca | 206344 8/2,0 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Torusni rezkar HOLEX Pro INOX M VHM HPC 8/2,0 mm
po ponudbi
Na zalogi
166 kosov na zalogi
41,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
74,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
74,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
120 kosov na zalogi
65,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Toleranca držala | h6 | h6 | h6 | h6 |
⌀ rezila DC | 8 | 8 | 8 | 8 |
Dolžina rezil Lc | 21 | 16 | 16 | 21 |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | h10 | h10 | f8 |
Tip | N | N | N | N |
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 | 0,05 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
Serie | Pro Inox | Master Inox | Master Inox | Pro Inox |