VHM torusni rezkar, DLC, ⌀ h6 DC / R1: 16/5,0mm

Št. art.: 206250 16/5,0
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ h6 DC / R1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Schneidstoff: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: W
  • Toleranz Nenn-⌀: h6
  • Število zob Z: 3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 16 mm
Beschichtung DLC
Schneidstoff VHM
Standard Tovarniški standard
Tip W
Toleranz Nenn-⌀ h6
Število zob Z 3
Spiralwinkel 45 stopinj
Zustellrichtung vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,05 × D pri kopirnem rezkanju; 0,3 × D pri robljenju
Schaft DIN 6535 HA s h6
Wuchtgüte mit Schaft G 2,5 s HA
Innenkühlung ne
Dolžina rezil Lc 25 mm
Radij rezila R1 5 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 100 mm
⌀ sprostitve D1 15 mm
Celotna dolžina L 150 mm
⌀ držala Ds 16 mm
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki 0,09 mm
Podajanje fz za kopirno rezkanje v aluminij s kratkimi odrezki 0,1 mm
Schafttoleranz h6
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Kolutni rezkarji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 206250 16/5,0
EAN/GTIN 4062406127831
Številka proizvajalca 206250 16/5,0
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al
N
280
Al (kratki odrezki)
N
260
Al > 10% Si
N
240
PMMA Akril
N
120
PE-HD
N
100
PA 66
N
120
PEEK
N
90
PF 31
N
80
PVDF GF20
N
110
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
90
PEEK GF30
N
80
PTFE CF25
N
90
Honeycomb sendvič
N
180
Cu
N
100
CuZn
N
120
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

S prevleko DLC sp2 najnovejše generacije.
Z ekscentrično brušenimi prostimi ploskvami in dodatno poliranimi utori za odrezke za odlično odvajanje odrezkov pri aluminijastih materialih z dolgimi odrezki.
Tolerance:
  • Radij kota
R1 = 0,5, toleranca ±0,02.
R1 > 0,5 – 1,5, toleranca ±0,03.
R1 > 1,5, toleranca ±0,05.
Mere po tovarniških standardih.

Opomba:

NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA! Priporočljivi naslednik je art. 206261.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico