{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 10 mm | |
Beschichtung | DLC | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Tovarniški standard | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | h6 | |
Število zob Z | 3 | |
Spiralwinkel | 45 stopinj | |
Zustellrichtung | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05 × D pri kopirnem rezkanju; 0,3 × D pri robljenju | |
Schaft | DIN 6535 HA s h6 | |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 s HA | |
Innenkühlung | ne | |
Dolžina rezil Lc | 16 mm | |
Radij rezila R1 | 0,5 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 58 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 9,2 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,05 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,05 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkarji |
Številka izdelka | 206250 10/0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197860477 | |
Številka proizvajalca | 206250 10/0,5 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |