{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 12 mm | |
Beschichtung | DLC | |
Schneidstoff | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | h6 | |
Število zob Z | 3 | |
Spiralwinkel | 45 stopinj | |
Zustellrichtung | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05 × D pri kopirnem rezkanju; 0,3 × D pri robljenju | |
Schaft | DIN 6535 HA s h6 | |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 s HA | |
Innenkühlung | ne | |
Dolžina rezil Lc | 19 mm | |
Radij rezila R1 | 3 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 73 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 11 mm | |
Celotna dolžina L | 120 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,07 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,08 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkarji |
Številka izdelka | 206250 12/3,0 | |
EAN/GTIN | 4045197860545 | |
Številka proizvajalca | 206250 12/3,0 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |