{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 6 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | W | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 2 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,5×D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 7 mm | |
Radij rezila R1 | 2 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 21 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 5,5 mm | |
Celotna dolžina L | 57 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,03 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,034 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkarji |
Številka izdelka | 206040 6/2,0 | |
EAN/GTIN | 4045197122773 | |
Številka proizvajalca | 206040 6/2,0 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM torusni rezkar, neprevlečeni, ⌀ e8 DC / R1: 6/2,0mm
po ponudbi
Na zalogi
138 kosov na zalogi
56,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
100 kosov na zalogi
68,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
70,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
100 kosov na zalogi
92,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
295 kosov na zalogi
31,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
57,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,5×D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju | 0,2×D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju | 0,5 × D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju | 0,1 × D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju | Rezanje utorov v polno, globina 1×D; Rezkanje utorov v polno, globina 1×D | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju |
⌀ sprostitve D1 | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,8 mm |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Dolžina rezil Lc | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 13 mm | 13 mm |
Tip | W | H | W | W | N | N |
Radij rezila R1 | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkarji | Kolutni rezkarji | Kolutni rezkarji | Kolutni rezkarji | Kolutni rezkarji | Kolutni rezkarji |