VHM torusni rezkar, neprevlečeni, ⌀ e8 DC / R1: 8/2,0mm

Št. art.: 206040 8/2,0
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC / R1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: W
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 8 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip W
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 2
Kot spirale 30 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,5×D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 9 mm
Radij rezila R1 2 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 27 mm
⌀ sprostitve D1 7,4 mm
Celotna dolžina L 63 mm
⌀ držala Ds 8 mm
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki 0,04 mm
Podajanje fz za kopirno rezkanje v aluminij s kratkimi odrezki 0,045 mm
Toleranca držala h6
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Kolutni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 206040 8/2,0
EAN/GTIN 4045197122803
Številka proizvajalca 206040 8/2,0

Tabela aplikacije

Al
N
180
Al (kratki odrezki)
N
140
Al > 10% Si
N
105
PMMA Akril
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Cu
N
80
CuZn
N
100
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Z dvojno brušenimi stranskimi prostimi ploskvami, čelna rezila z radijem.
Velika trdnost
zaradi ojačanega jedra.
Toleranca: R1 = ±0,01 mm.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico