{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 6 mm | |
Prevleka | DLC | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | W | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 2 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,1 × D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 7 mm | |
Radij rezila R1 | 2 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 44 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 5,5 mm | |
Celotna dolžina L | 80 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,03 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,034 mm | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkarji |
Številka izdelka | 206071 6/2,0 | |
EAN/GTIN | 4045197766410 | |
Številka proizvajalca | 206071 6/2,0 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM torusni rezkar 6/2,0 mm
po ponudbi
Na zalogi
104 kosov na zalogi
90,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
400 kosov na zalogi
31,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
57,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | DLC | TiAlN | TiAlN |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,1 × D pri robljenju ;0,05×D pri kopirnem rezkanju | Rezanje utorov v polno, globina 1×D ;Rezkanje utorov v polno, globina 1×D | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D ;0,3 × D pri robljenju |
Barvni prstan | rumena | zelena | zelena |
⌀ sprostitve D1 | 5,5 | 5,5 | 5,8 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | 0/−0,03 | f8 |
Radij rezila R1 | 2 | 2 | 2 |