{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 20 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Profil rezkanja | HR | |
Toleranca nazivnega ⌀ | d11 | |
Število zob Z | 5 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Dolžina rezil Lc | 20 mm | |
Celotna dolžina L | 93 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,4 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 205710 20 | |
EAN/GTIN | 4045197362650 | |
Številka proizvajalca | 205710 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM groborezni rezkar MTC 20 mm
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
327,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
131 kosov na zalogi
397,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Profil rezkanja | HR | HR |
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,12 | 0,12 |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,1 | 0,1 |
Število zob Z | 5 | 5 |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,4 | 0,4 |