{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 14 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Profil rezkanja | HR | |
Toleranca nazivnega ⌀ | d11 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Dolžina rezil Lc | 16 mm | |
Celotna dolžina L | 75 mm | |
⌀ držala Ds | 14 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,3 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 205710 14 | |
EAN/GTIN | 4045197362629 | |
Številka proizvajalca | 205710 14 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM groborezni rezkar MTC 14 mm
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
171,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi
149,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
195,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D ;0,5×D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D ;0,5×D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D ;0,5×D pri robljenju |
Celotna dolžina L | 75 | 83 | 83 |
Dolžina rezil Lc | 16 | 26 | 28 |
Število zob Z | 4 | 4 | 4 |
Strategija odrezovanja | MTC | HPC | MTC |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |