{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 12 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Profil rezkanja | HR | |
Toleranca nazivnega ⌀ | d11 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Dolžina rezil Lc | 16 mm | |
Celotna dolžina L | 73 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,25 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 205710 12 | |
EAN/GTIN | 4045197362612 | |
Številka proizvajalca | 205710 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM groborezni rezkar MTC 12 mm
po ponudbi
Na zalogi
169 kosov na zalogi
123,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
99 kosov na zalogi
81,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
369 kosov na zalogi
70,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi
129,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot posnetja roba | 45 | 45 | 45 | 45 |
Celotna dolžina L | 73 | 73 | 73 | 73 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
Število zob Z | 4 | 4 | 4 | 5 |
Strategija odrezovanja | MTC | HPC | HPC | HPC |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,25 | 0,5 | 0,6 | 0,25 |
⌀ držala Ds | 12 | 12 | 12 | 12 |